Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE RJ00-3200H-1 Forgó, 1 hüvelykes FNPT, 1 hüvelykes FNPT, RWM sorozatú orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZL 458J34

SPEEDAIRE RJ00-3200H-1 Swivel, 1 Inch FNPT, 1 Inch FNPT, For RWM Series Reel Series, 300 psi Max Op Pressure

Raktáron
Cikkszám: CU4BZL Model: RJ00-3200H-1Kereszthivatkozás: 458J34
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
€109.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 42PC78 Forgó, 1 hüvelykes FNPT, 1 hüvelykes FNPT, RWA sorozatú orsósorozathoz, 250 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZK 42PC78€236.36
SPEEDAIRE TT2CUD41G Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, 2CUD4 orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZM 45N321 TT2CUD41G€118.36
SPEEDAIRE A109-4090 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, RWA-NF-STS sorozatú orsósorozathoz, nitril | CU4BZN 454Z15 A109-4090€90.75
SPEEDAIRE RJ00-2200H Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, RWM sorozatú orsósorozathoz, 4 | CU4BZP 454Z34 RJ00-2200H€60.38
SPEEDAIRE 42PC77 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, SCR sorozatú orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZQ 42PC77€150.23
SPEEDAIRE 42PC73 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, SRHA sorozatú orsósorozathoz, 2 | CU4BZR 42PC73€150.23
SPEEDAIRE 42PC72 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, SRWA sorozatú orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZT 42PC72€150.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE RJ00-3200H-1 Swivel, 1 Inch FNPT, 1 Inch FNPT, For RWM Series Reel Series, 300 psi Max Op Pressure
€109.81 /Mértékegység