Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE TT2CUD41G Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, 2CUD4 orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZM 45N321

SPEEDAIRE TT2CUD41G Swivel, 1/2 Inch FNPT, 1/2 Inch FNPT, For 2CUD4 Reel Series, 300 psi Max Op Pressure

Raktáron
Cikkszám: CU4BZM Típus: TT2CUD41GKereszthivatkozás: 45N321
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
€118.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 42PC78 Forgó, 1 hüvelykes FNPT, 1 hüvelykes FNPT, RWA sorozatú orsósorozathoz, 250 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZK 42PC78€236.36
SPEEDAIRE RJ00-3200H-1 Forgó, 1 hüvelykes FNPT, 1 hüvelykes FNPT, RWM sorozatú orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZL 458J34 RJ00-3200H-1€109.81
SPEEDAIRE A109-4090 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, RWA-NF-STS sorozatú orsósorozathoz, nitril | CU4BZN 454Z15 A109-4090€90.75
SPEEDAIRE RJ00-2200H Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, RWM sorozatú orsósorozathoz, 4 | CU4BZP 454Z34 RJ00-2200H€60.38
SPEEDAIRE 42PC77 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, SCR sorozatú orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZQ 42PC77€150.23
SPEEDAIRE 42PC73 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, SRHA sorozatú orsósorozathoz, 2 | CU4BZR 42PC73€150.23
SPEEDAIRE 42PC72 Forgó, 1/2 hüvelykes FNPT, 1/2 hüvelykes FNPT, SRWA sorozatú orsósorozathoz, 300 psi maximális üzemi nyomás | CU4BZT 42PC72€150.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE TT2CUD41G Swivel, 1/2 Inch FNPT, 1/2 Inch FNPT, For 2CUD4 Reel Series, 300 psi Max Op Pressure
€118.36 /Mértékegység