Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CRA9 léghenger 3 hüvelykes löket 8.41 hüvelyk hossz | AE8EKA

SPEEDAIRE 6CRA9 léghenger, 3 hüvelykes löket, 8.41 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE8EKA Modell: 6CRA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€174.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.75 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál1 "-14
Teljes hossz8.41 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő11 font
Tavaszi visszahúzási erő11 font
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.008
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CRA8 léghenger 2 hüvelykes löket 7.41 hüvelyk hossz | AE8EJZ 6CRA87.41 "2"€163.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA9 léghenger, 3 hüvelykes löket, 8.41 hüvelyk hosszú
€174.95 /Mértékegység