Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CRA8 léghenger 2 hüvelykes löket 7.41 hüvelyk hossz | AE8EJZ

SPEEDAIRE 6CRA8 léghenger, 2 hüvelykes löket, 7.41 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE8EJZ Modell: 6CRA8
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
€163.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.75 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál1 "-14
Teljes hossz7.41 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő11 font
Tavaszi visszahúzási erő11 font
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CRA9 léghenger 3 hüvelykes löket 8.41 hüvelyk hossz | AE8EKA 6CRA98.41 "3"€174.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA8 léghenger, 2 hüvelykes löket, 7.41 hüvelyk hosszú
€163.54 /Mértékegység