Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEC9 léghenger 11.57 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7LZA

SPEEDAIRE 5ZEC9 levegőhenger, 11.57 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7LZA Modell: 5ZEC9
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
€233.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál1-3 / 8 "-12
Teljes hossz11.57 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEC5 léghenger 2-1/2 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE7LYX 5ZEC57.57 "2"€203.98
SPEEDAIRE 5ZEC8 léghenger 2-1/2 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE7LYZ 5ZEC810.57 "5"€225.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEC9 levegőhenger, 11.57 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél
€233.11 /Mértékegység