A Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 10-5/16 , Kibocsátási szélesség (in.): 6.5 , Ház kivitele: Egyik sem , Ház magassága: 15.25 " , Ház hossza: 14.625 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 6.5 " , Bemeneti átm.: 9-13 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe, kevesebb meghajtó csomag , Kerékátmérő: 10 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4 9 / 16 "
Fúvócsatornák, szíjhajtású, horganyzott acél, 10-1/4 hüvelyk
A Dayton légfúvó csatornái ideálisak HVAC, légmozgató és kimerítő alkalmazásokhoz. Ezek a fúvók nagy, horganyzott acél házzal ellátott járókerekekkel rendelkeznek a védelem érdekében, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zavartalan működés érdekében. A hajtás oldaláról nézve az óramutató járásával ellentétes irányban forognak, és acél kerékkel és tengellyel rendelkeznek a járókerekek forgatásához. Válasszon a szíjhajtású fúvók széles választékából, amelyek 970 és 1450 ford./perc sebességgel kaphatók Raptor Supplies.