SPEEDAIRE 5Z333 többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság | AE7KXM

SPEEDAIRE 5Z333 Többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7KXM Modell: 5Z333

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
Összekötő anyagSárgaréz
FedőanyagNitrilolaj-ellenálló
Méret beszerelése3/4 "(M) NPT
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.125 "
ErősítésSzintetikus fonal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
CsőanyagNitrilolaj-ellenálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1225
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEEDAIRE 5Z332 többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság | AE7KXL 5Z33225 láb.€189.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5Z333 Többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság
€295.86 /Mértékegység