ALTRONIX Bővíthető energiarendszerek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
MaxFit13FE
€1,198.89
B
MaxFit37FE
€1,433.77
B
MaxFit55FE
€1,300.53
B
MaxFit75FE
€1,388.56
C
MaxFit3FE
€937.86
B
MaxFit7FE
€981.75
D
MaxFit11FE
€1,185.03
E
MaxFit35FE
€1,346.87
F
MaxFit33FE
€1,270.50
B
MaxFit77FE
€1,476.09
B
MaxFit5FE
€954.03

Bővíthető energiarendszerek

Az Altronix bővíthető tápellátási rendszerek egy kompakt házzal rendelkeznek, amelyek egyszerre biztosítanak 12 VDC, 24 VDC vagy 12 és 24 VDC feszültséget két egykimenetes tápegységen/töltőn keresztül. A ház akár négy darab 12 VDC / 12 Ah akkumulátor befogadására képes. Ezek az egységek lekapcsolják az egyenáramú kimeneti kapcsokat, ha az akkumulátor feszültsége 71-73% alá esik a 12V-os egységek és 70-75% alá a 24V-os egységek esetében, hogy megakadályozzák az akkumulátor mélykisülését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?