Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCY7 léghenger 2.51 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7GJL

SPEEDAIRE 5YCY7 levegőhenger, 2.51 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7GJL Modell: 5YCY7
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
€156.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés177 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz2.51 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.31
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger típusaTeljes hosszRod Dia.ütésÁr
SPEEDAIRE 5YCK3 léghenger 1.50 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFG 5YCK3Kompakt1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€104.02
SPEEDAIRE 5YCK5 1-1 / 16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes léghenger | AE7GFH 5YCK5Kerek kompakt2"1 / 2 "1"€104.02
SPEEDAIRE 5YCK8 léghenger 5 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acélból AE7GFJ 5YCK8Kompakt5"1 / 2 "4"€124.42
SPEEDAIRE 5YCT0 léghenger 2.13 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGJ 5YCT0Kompakt2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT1 léghenger 2.38 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGK 5YCT1Kompakt2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT2 léghenger 2.63 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGL 5YCT2Kompakt2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€113.62
SPEEDAIRE 5YCT3 léghenger 2.88 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGM 5YCT3Kompakt2.88 "1 / 2 "1"€113.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCY7 levegőhenger, 2.51 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€156.78 /Mértékegység