VESTIL P-HOP-1.5 hordozható garat, 1-1/2 köbös udvar, 2000 font.

Raktáron
Tétel: AE2RHE Modell: P-HOP-1.5Kereszthivatkozás: 4ZD34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,062.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható garat teherautó
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típusMerev, forgatható, forgatható zárral
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység59 "
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb szélessége7"
Villa vastagsága2"
Villa szélessége7"
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője8"
Nyomtáv12 ga.
FogantyúvalIgen
Magasság47 5 / 8 "
Garat magassága47 5 / 8 "
Garat hossza59 "
Garat anyagaAcél
Garat típusaTargonca
Garat szélessége58 4 / 5 "
Hossz59 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Anyagvastagság12 ga.
Mobilitási lehetőségTargonca képes / kézi
Kerekek száma4
Teljes magasság49.375 "
Teljes hossz53.375 "
Teljes szélesség58 13 / 16 "
Hátsó kerék átmérője8"
kötet1 1/2 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1-1 / 2 köb. yd.
Kerék átm.8"
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Kerék típusafenolos
Szélesség58 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)128.27
Hajószélesség (cm)146.05
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetMélységFork Pocket CenterSzélességMagasságGarat magasságaGarat szélességeTételÁr
VESTIL P-HOP-0.5 hordozható garat, acél, 1/2 köbméteres, 2000 font. | AC4AJL 2YA44 P-HOP-0.51/2 köb. yd.53 7 / 8 "11 5 / 8 "34 4 / 5 "37 1 / 5 "37 1 / 5 "34 4 / 5 "Hordozható garat€2,653.81
VESTIL P-HOP-1 hordozható garat, acél, 1 köbméteres, 2000 font. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 köb. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Hordozható garat teherautó€3,011.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL P-HOP-1.5 hordozható garat, 1-1/2 köbös udvar, 2000 font.
€3,062.22 /Mértékegység