Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCP6 léghenger 5.375 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGA

SPEEDAIRE 5YCP6 léghenger, 5.375 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7GGA Modell: 5YCP6
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
€252.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3"
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,413 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz5.375 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.7 / 8 "
Rúdfonal hossza0.73 "
Rúd menetméret5/8 "-18 Nő
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6065
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5YCP4 léghenger 3.375 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFZ 5YCP43.375 "2"€225.63
SPEEDAIRE 5YCV8 léghenger 2.505 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "€260.40
SPEEDAIRE 5YCV9 léghenger 2.755 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHP 5YCV92.755 "1 / 2 "€260.40
SPEEDAIRE 5YCW0 léghenger 35 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acélból AE7GHQ 5YCW035 "3 / 4 "€260.40
SPEEDAIRE 5YCW1 léghenger 3.255 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHR 5YCW13.255 "1"€260.40
SPEEDAIRE 5YCW2 léghenger 4.255 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHT 5YCW24.255 "2"€264.12
SPEEDAIRE 5YCW3 léghenger 5.255 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHU 5YCW35.255 "3"€288.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCP6 léghenger, 5.375 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€252.87 /Mértékegység