SPEEDAIRE 5YCD9 léghenger kettős működésű 15.875 hüvelyk hosszúságú AE7GEK

SPEEDAIRE 5YCD9 léghenger, kettős működésű, 15.875 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE7GEK Típus: 5YCD9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,080.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,227 lb
Max. Nyomás250 psi
SzereljeAlul koppint
Teljes hossz15.875 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés10 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.52
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VED8 léghenger kettős működésű 12.875 hüvelyk hosszúságú AE6VJK 5VED812.875 "7"€926.26
SPEEDAIRE 5VEE3 léghenger kettős működésű 17.875 hüvelyk hosszúságú AE6VJL 5VEE317.875 "12 "€1,130.07
SPEEDAIRE 5VEE6 léghenger kettős működésű 20.875 hüvelyk hosszúságú AE6VJM 5VEE620.875 "15 "€1,130.07
SPEEDAIRE 5VEE8 léghenger kettős működésű, 22.875 hüvelyk hosszúságú AE6VJN 5VEE822.875 "17 "€1,272.27
SPEEDAIRE 5YCD3 léghenger kettős működésű 9.875 hüvelyk hosszúságú AE7GED 5YCD39.88 "4"€946.73
SPEEDAIRE 5YCD4 léghenger kettős működésű 10.875 hüvelyk hosszúságú AE7GEE 5YCD410.875 "5"€946.73
SPEEDAIRE 5YCD5 léghenger kettős működésű 11.875 hüvelyk hosszúságú AE7GEF 5YCD511.875 "6"€1,080.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCD9 léghenger, kettős működésű, 15.875 hüvelyk hosszú
€1,080.13 /Mértékegység