Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YAZ3 léghenger kettős működésű 8.75 hüvelyk hosszúságú AE7GBW

SPEEDAIRE 5YAZ3 léghenger, kettős működésű, 8.75 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE7GBW Modell: 5YAZ3
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
€547.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1.125 "
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés149 font
Max. Nyomás150 psi
SzereljeAlul koppint
Teljes hossz8.75 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VEA8 léghenger Nfpa 8.75 hüvelyk hosszúságú alumínium | AE6VHW 5VEA88.75 "5"€416.89
SPEEDAIRE 5VEA9 léghenger kettős működésű 9.75 hüvelyk hosszúságú AE6VHX 5VEA99.75 "6"€488.74
SPEEDAIRE 5VEC1 kettős működésű léghenger 11.75 hüvelyk hosszúságú AE6VHY 5VEC111.75 "8"€488.74
SPEEDAIRE 5YAY9 léghenger kettős működésű 4.75 hüvelyk hosszúságú AE7GBT 5ÉJ94.75 "1"€547.23
SPEEDAIRE 5YAZ1 kettős működésű léghenger 6.75 hüvelyk hosszúságú AE7GBU 5YAZ16.75 "3"€547.23
SPEEDAIRE 5YAZ2 léghenger kettős működésű 7.75 hüvelyk hosszúságú AE7GBV 5YAZ27.75 "4"€547.23
SPEEDAIRE 5YAZ4 kettős működésű léghenger 9.75 hüvelyk hosszúságú AE7GBX 5YAZ49.75 "6"€602.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YAZ3 léghenger, kettős működésű, 8.75 hüvelyk hosszú
€547.23 /Mértékegység