SPEEDAIRE Kettős működésű NFPA levegőhenger, alsó csapos rögzítés, 1-1/8" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1.125 " , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 149 font , Max. Nyomás: 150 psi , Mount: Alul koppint , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott acél , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Rod Átm.: 5 / 16 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Acél , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5ÉJ9
4.75 "1"€547.24
A
5YAZ1
6.75 "3"€547.24
A
5YAZ2
7.75 "4"€547.24
A
5YAZ3
8.75 "5"€547.24
A
5VEA8
8.75 "5"€416.90
A
5VEA9
9.75 "6"€488.75
A
5YAZ4
9.75 "6"€602.33
A
5VEC1
11.75 "8"€488.75
A
5YAZ8
13.75 "10 "€602.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?