Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5XNV5 léghenger 6 hüvelykes lökettel Fix Clevis | AE7FER

SPEEDAIRE 5XNV5 léghengeres 6 hüvelykes löketű, rögzített kapocs

Raktáron
Tétel: AE7FER Modell: 5XNV5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,626.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés785 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeKapcsolókengyel
Teljes hossz12.625 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.1 / 2 "
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.19
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PEK1 léghenger 32.625 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYU 5PEK132.625 "26 "€2,094.89
SPEEDAIRE 5XNU7 léghenger 2 hüvelykes lökettel Fix Clevis | AE7FEP 5XNU78.625 "2"€1,537.50
SPEEDAIRE 5XNU8 léghenger 2 hüvelyk furatú 2-1 / 2 hüvelykes lökettel | AE7FEQ 5XNU89.125 "2.5 "€1,537.50
SPEEDAIRE 5XNV9 léghenger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE7FET 5XNV914.625 "8"€1,626.05
SPEEDAIRE 5XNW3 léghenger 2 hüvelyk furatú 10 hüvelykes lökettel | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "€1,757.44
SPEEDAIRE 5XNX1 léghenger 20.625 hüvelyk hosszúságú, acélmentes acél | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "€1,835.06
SPEEDAIRE 5XNX5 léghenger 22.625 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE7FEW 5XNX522.625 "16 "€1,835.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5XNV5 léghengeres 6 hüvelykes löketű, rögzített kapocs
€1,626.05 /Mértékegység