SMITH-BLAIR Csőcsatolás


A Smith-Blair csőcsatlakozókat úgy tervezték, hogy szivárgásmentes tömítést hozzon létre két cső között, vagy speciális előkészítés vagy speciális szerszámok nélkül cserélje ki a meghasadt / túlzottan sérült csöveket.

Szűrő
Test anyaga: Lágyvas , Tömítés anyaga: nitril , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 180 fokig F , Vákuum minősítés: 28 "
StílusModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
41100008401003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€131.88
A
41100010501003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€151.57
A
41100013201003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21"€157.67
A
41100023801003
1 / 2 "x 7"5"150 psi22"€222.31
A
41100019001003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€199.07
A
41100023841003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi32"€373.56
A
41100023821003
1 / 2 "x 14"7"150 psi32"€307.24
A
41100019010003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€439.77
A
41100013210003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€338.56
A
41100010510003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€338.29
A
41100008410003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€321.91
A
41190045012003
2-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"€1,521.69
B
46102340285000
5 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"€328.84
B
46103460421000
5 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"€494.26
B
46106540765000
5 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"€851.16
B
46108540985000
5 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"€1,014.65
B
46110651220000
5 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"€1,226.40
B
46112751440000
5 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"€1,428.76
B
46104460560000
5 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"€604.11
B
46102840335000
5 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"€402.75
B
46101810228000
5 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"€258.80
A
41190045001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi44"€414.64
A
41190035001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi33"€303.54
A
41190045002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi44"€533.96
A
41100035002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi33"€424.87
A
41190045010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi44"€853.81
A
41190035010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi33"€668.11
A
41190045011003
5 / 8 "x 17"16 "150 psi44"€1,019.15

Jellemzők

  • A gömbgrafitos öntöttvas konstrukciót kínálják a rezgések csillapítására, és lehetővé teszik a csövek korlátozott tágulását és összehúzódását.
  • Nitril tömítéssel rendelkeznek, amely ellenáll a víznek, olajnak, földgáznak, savaknak, lúgoknak, szénhidrogén folyadékoknak és sok más vegyszernek.
  • Ezek a csatlakozók legfeljebb 12 hüvelykes szabványos csőméretekhez használhatók, és 250 psi maximális nyomást képesek ellenállni.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI A21.11
  • ASTM A536
  • AWWA C219
  • NSF 61.
  • NSF / ANSI 372

Gyakran ismételt kérdések

Mi a karimás kialakítás célja?

Ezeknek a tengelykapcsolóknak a karimás kialakítása segít a két cső/csővég zökkenőmentes összekapcsolásában anélkül, hogy húzódást vagy ellenállást okozna az áthaladó anyagban.

Milyen csőanyagokhoz használják ezeket a csatlakozókat?

Szénacél, rozsdamentes acél, gömbgrafitos vas, azbesztcement, PVC, HDPE és réz.

Ezek a tengelykapcsolók korrózióállóak?

A Smith-Blair csatlakozók Flexi-Coat fúziós kötésű epoxibevonatú felülettel rendelkeznek a kiváló korrózióállóság érdekében, biztonságos használatot biztosítva nem ivóvíz-csőrendszerekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?