Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5XNU8 léghenger 2 hüvelyk furatú 2-1 / 2 hüvelykes lökettel | AE7FEQ

SPEEDAIRE 5XNU8 léghenger, 2 hüvelykes furat, 2-1/2 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE7FEQ Modell: 5XNU8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,537.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés785 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeKapcsolókengyel
Teljes hossz9.125 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.1 / 2 "
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.57
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PEK1 léghenger 32.625 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6AYU 5PEK132.625 "26 "€2,094.89
SPEEDAIRE 5XNU7 léghenger 2 hüvelykes lökettel Fix Clevis | AE7FEP 5XNU78.625 "2"€1,537.50
SPEEDAIRE 5XNV5 léghenger 6 hüvelykes lökettel Fix Clevis | AE7FER 5XNV512.625 "6"€1,626.05
SPEEDAIRE 5XNV9 léghenger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE7FET 5XNV914.625 "8"€1,626.05
SPEEDAIRE 5XNW3 léghenger 2 hüvelyk furatú 10 hüvelykes lökettel | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "€1,757.44
SPEEDAIRE 5XNX1 léghenger 20.625 hüvelyk hosszúságú, acélmentes acél | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "€1,835.06
SPEEDAIRE 5XNX5 léghenger 22.625 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE7FEW 5XNX522.625 "16 "€1,835.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5XNU8 léghenger, 2 hüvelykes furat, 2-1/2 hüvelykes löket
€1,537.50 /Mértékegység