WATTS LFN240 sorozatú, automatikus visszaállítási hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Testmagasság: 6.625 " , Test szélessége: 3.375 " , BtuH: 4,059,000 , Gyárilag beállított nyomás: 150 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 94 psi , Mfr. Sorozat: LFN240 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát szonda hossza: 5"
StílusModellKimeneti mérettest anyagaKisülési kapacitásKimeneti típusRelief nyomásTermosztát anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFN240X-150-210-1 "
1"Ólommentes bronz-Női menetes150 Psi--1"€1,757.94
A
LFN240X9-150-210-1"
1"Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi--1"€2,021.00
B
LFN240X 100-210 1
1"Ólommentes sárgaréz2817000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,319.88
B
LFN240X-9 100-210 1
1"Ólommentes sárgaréz2817000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,606.18
B
LFN240X 110-210 1
1"Ólommentes sárgaréz-Női menetes110 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,231.61
B
LFN240X-9 125-210 1
1"Ólommentes sárgaréz3438000 XNUMX btuhNői menetes125 psiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,659.13
C
LFN241X8-150-210-11/4"
1-1 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi--1-1 / 4 "€2,447.24
D
LFN241X 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ólommentes sárgaréz2817000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiRozsdamentes acélFérfi menetes1 1 / 4 "€2,535.56
D
LFN241X 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ólommentes bronz3438000 XNUMX btuhNői menetes125 psiRézFérfi menetes1 1 / 4 "€2,584.60
D
LFN241X 150-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet4059000 btuh 150 psi nyomásonNői menetes150 PsiRozsdamentes acélFérfi menetes1 1 / 4 "€3,751.18
D
LFN241X-8 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ólommentes sárgaréz3438000 XNUMX btuhNői menetes125 psiRozsdamentes acélFérfi menetes1 1 / 4 "€2,949.31
D
LFN241X-8 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ólommentes sárgaréz2195000 XNUMX btuhNői menetes75 PsiRozsdamentes acélFérfi menetes1 1 / 4 "€2,898.34
E
LFN241X5-150-210-1-1/4"
1.25 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-FNPT---1.25 "€2,009.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?