Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VLZ1 léghenger 40mm furatú 100mm löket | AE6WCG

SPEEDAIRE 5VLZ1 léghenger 40mm furat 100mm löket

Raktáron
Tétel: AE6WCG Modell: 5VLZ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€308.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.40mm
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz259mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 4 "
Rod Dia.16mm
Rúdfonal hossza24mm
Rúd menetméretM12 x 1.25 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés100mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8412310080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VLY8 léghenger 40mm furatú 25mm lökettel 184mm L | AE6WCD 5VLY8184mm25mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLY9 léghenger 40mm furat 50mm löket 209mm L | AE6WCE 5VLY9209mm50mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLZ0 léghenger 40mm furat 80mm löket 239mm L | AE6WCF 5VLZ0239mm80mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLZ2 léghenger 40mm furatú 125mm löket | AE6WCH 5VLZ2284mm125mm€308.67
SPEEDAIRE 5VLZ3 léghenger 40mm furatú 160mm löket | AE6WCJ 5VLZ3319mm160mm€338.91
SPEEDAIRE 5VLZ4 léghenger 40mm furatú 200mm lökettel | AE6WCK 5VLZ4359mm200mm€338.91
SPEEDAIRE 5VLZ5 léghenger 40mm furatú 250mm löket | AE6WCL 5VLZ5409mm250mm€352.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VLZ1 léghenger 40mm furat 100mm löket
€308.67 /Mértékegység