SPEEDAIRE 5PDW3 léghenger kettős működésű 52.88 hüvelyk hosszúságú AE6ARP

SPEEDAIRE 5PDW3 léghenger, kettős működésű, 52.88 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6ARP Modell: 5PDW3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,091.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés88 font
Max. Nyomás116 psi
SzereljeKoppintott végzárók
Teljes hossz52.88 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1 / 8 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés45 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PDV7 léghenger kettős működésű 34.88 hüvelyk hosszúságú AE6ARH 5PDV734.88 "27 "€893.42
SPEEDAIRE 5PDV8 léghenger kettős működésű, 37.88 hüvelyk hosszúságú AE6ARJ 5PDV837.88 "30 "€893.42
SPEEDAIRE 5PDV9 kettős hatású léghenger 40.88 hüvelyk | AE6ARK 5PDV940.88 "33 "€893.42
SPEEDAIRE 5PDW0 léghenger kettős működésű 43.88 hüvelyk hosszúságú AE6ARL 5PDW043.88 "36 "€1,091.57
SPEEDAIRE 5PDW1 léghenger kettős működésű 46.88 hüvelyk hosszúságú AE6ARM 5PDW146.88 "39 "€1,091.57
SPEEDAIRE 5PDW2 léghenger kettős működésű 49.88 hüvelyk hosszúságú AE6ARN 5PDW249.88 "42 "€1,091.57
SPEEDAIRE 5PDW4 léghenger kettős működésű 55.88 hüvelyk hosszúságú AE6ARQ 5PDW455.88 "48 "€1,130.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PDW3 léghenger, kettős működésű, 52.88 hüvelykes hosszúság
€1,091.57 /Mértékegység