Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1X3/4FF33MS Nipple, Steel, 1 Inch X 3/4 Inch Fitting Pipe Size | CT7HUU 60UW99

PARKER 1X3/4FF33MS Nipple, Steel, 1 Inch X 3/4 Inch Fitting Pipe Size

Raktáron
Tétel: CT7HUU Model: 1X3/4FF33MSKereszthivatkozás: 60UW99
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
€91.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 1 X 3.0 FFF-SS hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű illesztési csőméret | CT7HQG 60UT32 1 X 3.0 FFF-SS€311.16
PARKER 8-8 MHLN-SS 3.5 hosszú mellső, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes méretű illesztési csőméret | CT7HQH 60XG11 8-8 MHLN-SS 3.5€408.25
PARKER 1/2 x 3.0 FFF-SS hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes méretű illesztési csőméret | CT7HQJ 60UU09 1/2 X 3.0 FFF-SS€102.14
PARKER 1/2 x 6.0 FFF-SS hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes méret x 1/2 hüvelykes méretű illesztési csőméret | CT7HQK 60UU28 1/2 X 6.0 FFF-SS€169.47
PARKER 1/2 x 4.0 FFF-SS hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes méretű illesztési csőméret | CT7HQL 60UU25 1/2 X 4.0 FFF-SS€132.43
PARKER 1/4 x 1.5 FFF-SS hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelykes méretű illesztési csőméret | CT7HQM 60UU88 1/4 X 1.5 FFF-SS€91.27
PARKER 1/4 x 2.0 FFF-SS hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes méret x 1/4 hüvelykes méretű illesztési csőméret | CT7HQN 60UV07 1/4 X 2.0 FFF-SS€39.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1X3/4FF33MS Nipple, Steel, 1 Inch X 3/4 Inch Fitting Pipe Size
€91.21 /Mértékegység