Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5MMG6 léghenger 4 hüvelykes löket 7.47 hüvelyk hossz | AE4RMV

SPEEDAIRE 5MMG6 léghenger, 4 hüvelykes löket, 7.47 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4RMV Modell: 5MMG6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz7.47 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5MMG3 léghenger 1 hüvelykes löket 4.47 hüvelyk hossz | AE4RMR 5MMG34.47 "1"€41.37
SPEEDAIRE 5MMG4 léghenger 2 hüvelykes löket 5.47 hüvelyk hossz | AE4RMT 5MMG45.470 "2"€53.11
SPEEDAIRE 5MMG5 léghenger 3 hüvelykes löket 6.47 hüvelyk hossz | AE4RMU 5MMG56.47 "3"€57.83
SPEEDAIRE 5MMG7 léghenger 5 hüvelykes löket 8.47 hüvelyk hossz | AE4RMW 5MMG78.47 "5"€65.32
SPEEDAIRE 5MMG8 léghenger 9.47 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE4RMX 0.75DSRD06.00 / 5TRC0 5MMG89.47 "6"€70.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5MMG6 léghenger, 4 hüvelykes löket, 7.47 hüvelyk hosszú
€61.12 /Mértékegység