A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 3 / 4 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Orr , orr rögzítő menet: 5 / 8 "-18 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Rod Átm.: 1 / 4 " , Rúd menet hossza: 1 / 2 " , Rúd menet mérete: 1/4 "-28 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél