EATON CCH sorozatú zárt megszakítók


Az Eaton CCH sorozatú zárt megszakítók ideálisak a csatlakoztatott eszközök túlterhelés vagy rövidzárlat miatti elektromos károsodásának megelőzésére kereskedelmi és ipari környezetben. Ezek a 3 pólusú megszakítók megvédik a berendezést azáltal, hogy hiba észlelésekor automatikusan megszakítják az áramkör áramlását. A hiba elhárítása után visszaállíthatók....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
CCH3200SR01
€5,135.41
ajánlatkérés
A
CCH3125SR01
€5,135.41
ajánlatkérés
A
CCH3200SR24
€5,135.41
ajánlatkérés
A
CCH3150SR01
€6,688.22
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton CCH sorozatú zárt megszakítók hőmágnesesek, így ideálisak a hőmérséklet vagy mágneses tér változásából adódó elektromos hibák észlelésére.
  • Ezek az egységek #2/0–300 kcmil réz/alumínium vezetékekkel vannak bekötve a panelekhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • Zárt kialakításúak, hogy a kioldóegységet és az összes áramvezető eszközt a hőmágneses öntött házkeretben helyezzék el.
  • Ezek a zárt megszakítók csúsztatható fogantyúval rendelkeznek BE és KI pozíciókkal és áramerősséggel a megszakító állapotának egyszerű azonosítása érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen teljesítményűek ezek az Eaton CCH sorozatú zárt megszakítók?

Az Eaton CCH sorozatú zárt megszakítók névleges áramerőssége 125 és 200 A között van, feszültségük pedig 240 V.

Milyen megszakítási teljesítményűek ezek az Eaton CCH sorozatú zárt megszakítók?

A megszakítási besorolásuk 100 kAIC.

Mi az a sönt utazás?

Az Eaton CCH sorozatú zárt megszakítók egy söntkioldó eszközzel rendelkeznek, amely mechanikusan távolról kioldja a megszakítót, ha tápfeszültséget (külső forrásból) kap a söntkioldó kapcsaikra. 120 VAC vagy 24 VDC söntkioldó funkcióval rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?