Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5MMD0 léghenger, 1 hüvelykes löketű kétvégű | AE4RLH

SPEEDAIRE 5MMD0 léghenger, 1 hüvelykes löketű kettős vég

Raktáron
Tétel: AE4RLH Modell: 5MMD0
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
€71.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz5.62 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret5/16 "-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5MMD1 léghenger, 2 hüvelykes löketű kettős vég | AE4RLJ 5 MM16.62 "2"€76.50
SPEEDAIRE 5MMD2 léghenger, 3 hüvelykes löketű kétvégű | AE4RLK 5 MM27.62 "3"€81.12
SPEEDAIRE 5MMD3 léghenger, 4 hüvelykes löketű kétvégű | AE4RLL 5 MM38.62 "4"€83.90
SPEEDAIRE 5MMD4 léghenger, 5 hüvelykes löketű kettős vég | AE4RLM 5 MM49.62 "5"€88.11
SPEEDAIRE 5MMD5 léghenger, 10.62" hosszúságú, rozsdamentes acél | AE4RLN 5 MM510.62 "6"€103.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5MMD0 léghenger, 1 hüvelykes löketű kettős vég
€71.28 /Mértékegység