EATON E48 sorozatú biztonsági kulcsos reteszelő kapcsolók


Az Eaton E48 sorozatú biztonsági kulcsos reteszelő kapcsolók olyan elektromos kapcsolók, amelyeket a kezelők és a gépek biztonságának biztosítására terveztek a veszélyes területekhez való hozzáférés szabályozásával. Tartalmaznak egy biztonsági reteszkapcsoló kulcsot is, amely egy speciális kulcs, amely egy biztonsági reteszelő kapcsolót működtet.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E48KL03
€194.06
ajánlatkérés
B
E48KL01
€97.04
ajánlatkérés
C
E48KL02
€97.04
ajánlatkérés
D
E48M1K0A
€584.73
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A kapcsolót a kulcs behelyezése után bekapcsolja. Ez értesíti a gép vezérlőrendszerét, hogy a biztonsági reteszelő kapcsoló be van kapcsolva.
  • A vezérlőrendszer a biztonsági reteszkapcsoló aktiválása után hagyja a gépet működni. A biztonsági reteszelő kapcsoló kiold, és a vezérlőrendszer leállítja a gépet, ha kiveszi a kulcsot.
  • A kulcsot csak akkor szabad kivenni, ha a gép biztonságos állapotban van, például amikor nem mozog, vagy ha a veszélyes terület le van zárva.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja a biztonsági reteszelő kapcsoló kulcsainak?

A biztonsági reteszelő kapcsolókulcsokat arra használják, hogy megakadályozzák a gépekhez és berendezésekhez való jogosulatlan hozzáférést, amely sérülést vagy sérülést okozhat. Ezeket a kulcsokat gyakran használják ipari vagy gyártási környezetben, ahol nehéz gépek vagy berendezések vannak használatban.

Milyen típusú elektromos csatlakozást kínálnak az Eaton E48 sorozatú biztonsági kulcsos reteszelő kapcsolók?

Csavaros csatlakozó csatlakozás.

Mekkora ezeknek a reteszelő kapcsolóknak az érintkező névleges értéke?

10A 600 VAC-on.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?