SPEEDAIRE 4UKX5 tömlődob, 3/8 hüvelyk, 50 láb tömlő, 300 psi | AD9RYP

SPEEDAIRE 4UKX5 tömlőorsó, 3/8 hüvelykes, 50 láb tömlő, 300 psi

Raktáron
Tétel: AD9RYP Modell: 4UKX5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€456.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/8 "(F) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság22 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség9"
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusaNBR
Forgatható anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.78
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nagy teherbírású, rugóvisszatérítésű tömlőtekercs, ideális a könnyű, alacsony nyomású alkalmazásokhoz
    • Kiváló minőségű acél talp és karok
    • Reteszelő retesz
    • Rezgésmentes, önzáró retesz
    • Belső rugó az automatikus tömlő visszatekeréshez
    • 50 láb hosszú gumitömlővel van ellátva

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.színekmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaHáz anyagaReteszHosszÁr
SPEEDAIRE 2CUA3 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€305.08
SPEEDAIRE 2CUA5 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 35 láb 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Tavaszi visszatérés35 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€226.26
SPEEDAIRE 2CUA7 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€297.33
SPEEDAIRE 2CUA9 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€528.02
SPEEDAIRE 2CUB6 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Tavaszi visszatérés100 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,023.32
SPEEDAIRE 2CUB8 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€832.72
SPEEDAIRE 2CUC1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,087.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4UKX5 tömlőorsó, 3/8 hüvelykes, 50 láb tömlő, 300 psi
€456.12 /Mértékegység