MILWAUKEE VALVE Alacsony ólomvezetésű bronzgömbszelep, NPT


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Motorháztető stílus: Csavarmenetes , Kapcsolat típus: NPT , Fogantyú anyaga: Temperönthető , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 fok F , Max. Víznyomás: 300 psi , A szár anyaga: Bronz , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: Bronz
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
UP502-38
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€327.93
A
UP502-14
1.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "€308.92
A
UP502-12
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€316.88
A
UP502-34
2 9 / 16 "3 / 4 "4"€342.02
A
UP502 1 "
2 15 / 16 "1"4.375 "€474.04
A
UP502-112
3 11 / 16 "1.5 "5.75 "€835.46
A
UP502-114
3.375 "1.25 "5.187 "€632.22
A
UP502 2 "
4.437 "2"6.75 "€1,318.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?