SPEEDAIRE 4MU55 léghenger kettős működésű 14.25 hüvelyk hosszúságú AD8UWD

SPEEDAIRE 4MU55 léghenger, kettős működésű 14.25 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8UWD Modell: 4MU55

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,572.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
Fura Dia.6"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés7,067 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz14.25 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Rúdfonal hossza1.625 "
Rúd menetméret1 "-14
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagKrómozott acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.63
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaPárna típusaDugattyú anyagaDugattyúrúd anyagaütésCsőanyagVégzáró anyagÁr
SPEEDAIRE 2W489 léghenger 6 hüvelyk furatú 4 hüvelykes lökettel | AC3TPH 2W48911.063 "AlumíniumEgyik semMágnesesKrómozott4"AlumíniumAlumínium€1,059.48
SPEEDAIRE 2W490 6 hüvelykes furatú 6 hüvelykes léghenger | AC3TPJ 2W49011.063 "AlumíniumEgyik semMágnesesKrómozott6"AlumíniumAlumínium€1,059.48
SPEEDAIRE 4MU54 6 hüvelykes furatú 4 hüvelykes léghenger | AD8UWC 4MU5412.25 "AcélEgyik semAcélKrómozott acél4"Krómozott acélAcél€1,494.14
SPEEDAIRE 4MU56 léghenger 6 hüvelyk furatú 8 hüvelykes lökettel | AD8UWE 4MU5616.25 "-ÁllíthatóAcélKrómozott acél8"Krómozott acélAcél€2,025.18
SPEEDAIRE 4MU57 léghenger 6 hüvelyk furatú 10 hüvelykes löket | AD8UWF 4MU5718.25 "-ÁllíthatóAcélKrómozott acél10 "Krómozott acélAcél€2,182.16
SPEEDAIRE 4MU58 léghenger 6 hüvelyk furatú 12 hüvelykes lökettel | AD8UWG 4MU5820.25 "-ÁllíthatóAcélKrómozott acél12 "Krómozott acélAcél€2,182.16
SPEEDAIRE 5TEC5 léghenger 6 hüvelykes furatú 1/2 hüvelykes lökettel | AE6JZZ 5TEC58.75 "Alumínium-AlumíniumKrómozott acél1 / 2 "AlumíniumAlumínium€1,186.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4MU55 léghenger, kettős működésű 14.25 hüvelyk hosszúság
€1,572.62 /Mértékegység