GRAINGER 8059103 Anchor Shackle, Screw Pin, 50000 lb Working Load Limit, 2 3/8 Inch Wd Between Eyes | CQ2MEC 400D92

GRAINGER 8059103 Anchor Shackle, Screw Pin, 50000 lb Working Load Limit, 2 3/8 Inch Wd Between Eyes

Raktáron
Tétel: CQ2MEC Típus: 8059103Kereszthivatkozás: 400D92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€237.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0235
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
GRAINGER 8063905 horgonybilincs, csavar/sarok/anyacsap, 17000 lb munkaterhelési korlát, 10 csomag | CQ2MDT 400D96 806390510€504.44
GRAINGER 8064005 horgonybilincs, csavar/sark/anyacsap, 19000 lb munkaterhelési korlát, 5 db | CQ2MDU 400D97 80640055€393.30
GRAINGER 8064105 horgonybilincs, csavar/sarok/anyacsap, 24000 lb munkaterhelési korlát, 5 db | CQ2MDV 400D98 80641055€546.76
GRAINGER 8064205 horgonybilincs, csavar/sars/anyacsap, 27000 lb munkaterhelési határ, 5 db | CQ2MDW 400D99 80642055€724.68
GRAINGER 8064305 horgonybilincs, csavar/sars/anyacsap, 34000 lb munkaterhelési korlát | CQ2MDX 400D90 80643051€200.07
GRAINGER 8064405 horgony kengyel, Csavar/Sas/Anyacsap, 50000 lb terhelési határ, 2 hüvelykes csap átmérője | CQ2MDY 400D95 80644051€413.98
GRAINGER 2XY28 horgonybilincs, csavaros csap, 17000 lb üzemi terhelési határ, 1 1/8 hüvelykes tű átmérője | CQ2MDZ 2XY281€3.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 8059103 Anchor Shackle, Screw Pin, 50000 lb Working Load Limit, 2 3/8 Inch Wd Between Eyes
€237.57 /Mértékegység