Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Rivet Nut Knurled Zinc 8-32 X 0.433, 100PK | AE4WYP 5NNL2

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Horganyzott szegecsanya 8-32 X 0.433, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WYP Modell: U69135.016.0080Kereszthivatkozás: 5NNL2
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
€28.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.264 "
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.392 "
Grip tartomány0.020–0.080 ”
Fej Dia.0.392 "
Fejmagasság0.032 "
Lyuk méret0.265 "
Hossz0.433 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1836
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Horganyzott szegecsanya 8-32 X 0.433, 100PK
€28.57 /csomag