SPEEDAIRE 45UZ36 tömlőtekercs, rugós visszatérés, 35 láb hosszúság, 300 PSI maximális nyomás | AX3MBX

SPEEDAIRE 45UZ36 tömlőorsó, rugós visszavezetés, 35 láb hosszúság, 300 PSI maximális nyomás

Raktáron
Tétel: AX3MBX Modell: 45UZ36

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékHeavy Duty
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő anyagaPVC
Ház anyagaAcél
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Teljes magasság13 57 / 64 "
Teljes hossz12.593
Teljes szélesség6 39 / 64 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.795
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCsapágyakVámértékTeljes hosszTeljes szélességOrsó bemenetTömlő véget érTömlő belül Dia.Ár
SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 hüvelykes, 25 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2KZF 45UZ3213 57 / 64 "Tartósan kenveHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "€275.54
SPEEDAIRE 437J24 1/4 hüvelykes, 25 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDQ 437J2412 39 / 64 "ZsírtalanKözepes vám11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€220.61
SPEEDAIRE 437J25 1/4 hüvelykes, 25 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDR 437J2513 29 / 32 "ZsírtalanKözepes vám12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€216.32
SPEEDAIRE 437J26 1/4 hüvelykes, 50 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "ZsírtalanKözepes vám12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€272.08
SPEEDAIRE 437J28 1/2 hüvelykes, 35 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDU 437J2815 9 / 32 "ZsírtalanKözepes vám13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "€308.68
SPEEDAIRE 49AE05 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 35 láb tömlőhossz, 300 Psi max. Nyomás | CD3VKT 49AE0515 9 / 32 "Tartósan kenveHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€388.48
SPEEDAIRE 49AE06 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb tömlőhossz, 300 Psi max. Nyomás | CD3XZD 49AE0616 27 / 32 "Tartósan kenveHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€519.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 45UZ36 tömlőorsó, rugós visszavezetés, 35 láb hosszúság, 300 PSI maximális nyomás
€294.66 /Mértékegység