SPEEDAIRE Tavaszi visszatérő tömlő orsók


Szűrő
Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő anyaga: PVC , Ház anyaga: Acél , Retesz: Záró , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTeljes magasságCsapágyakVámértékTeljes hosszTeljes szélességOrsó bemenetTömlő véget érTömlő belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
437J24
12 39 / 64 "ZsírtalanKözepes vám11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€218.07
B
437J26
13 29 / 32 "ZsírtalanKözepes vám12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€270.44
B
437J25
13 29 / 32 "ZsírtalanKözepes vám12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€216.32
C
45UZ32
13 57 / 64 "Tartósan kenveHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "€275.54
D
45UZ36
13 57 / 64 "Tartósan kenveHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€276.87
ajánlatkérés
E
49AE04
15 9 / 32 "Tartósan kenveHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT3 / 8 "€350.10
B
437J28
15 9 / 32 "ZsírtalanKözepes vám13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "€302.51
F
49AE05
15 9 / 32 "Tartósan kenveHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€356.04
F
49AE06
16 27 / 32 "Tartósan kenveHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€519.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?