SPEEDAIRE 437J28 1/2 hüvelykes, 35 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDU

SPEEDAIRE 437J28 1/2 hüvelykes, 35 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CD2NDU Modell: 437J28

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékKözepes vám
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő anyagaPVC
Ház anyagaAcél
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, Fal, Mennyezet
Kivezetés1/2 "(M) NPT
Teljes magasság15 9 / 32 "
Teljes hossz13 25 / 32 "
Teljes szélesség6 13 / 16 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.845

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCsapágyakVámértékTeljes hosszTeljes szélességOrsó bemenetTömlő véget érTömlő belül Dia.Ár
SPEEDAIRE 45UZ36 tömlőtekercs, rugós visszatérés, 35 láb hosszúság, 300 PSI maximális nyomás | AX3MBX 45UZ3613 57 / 64 "Tartósan kenveHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€294.66
SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 hüvelykes, 25 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2KZF 45UZ3213 57 / 64 "Tartósan kenveHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "€275.54
SPEEDAIRE 437J24 1/4 hüvelykes, 25 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDQ 437J2412 39 / 64 "ZsírtalanKözepes vám11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€220.61
SPEEDAIRE 437J25 1/4 hüvelykes, 25 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDR 437J2513 29 / 32 "ZsírtalanKözepes vám12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€216.32
SPEEDAIRE 437J26 1/4 hüvelykes, 50 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "ZsírtalanKözepes vám12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€272.08
SPEEDAIRE 49AE05 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 35 láb tömlőhossz, 300 Psi max. Nyomás | CD3VKT 49AE0515 9 / 32 "Tartósan kenveHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€388.48
SPEEDAIRE 49AE06 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb tömlőhossz, 300 Psi max. Nyomás | CD3XZD 49AE0616 27 / 32 "Tartósan kenveHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€519.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 437J28 1/2 hüvelykes, 35 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás
€308.68 /Mértékegység