Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FFY6 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 120vac | AC9BGU

SPEEDAIRE 3FFY6 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac

Raktáron
Tétel: AC9BGU Modell: 3FFY6
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
€332.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugós légsegítő
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 145 fok F között
Testnevelésváltozatos
Térfogat-együttható0.75
Elektromos kapcsolatok3 tűs DIN 43560C
ISO osztály15407-1
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság3"
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1"
FelülbírálásaNem reteszelő
Pilóta kikötő mérete1 / 4 "NPT
Csőméret1 / 4 "
Fogyasztás1.6VA
nyomás tartományVákuum 145-ig
Váltó technológiaKerámia lemez
Vákuumtartomány145 psig
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481200060
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
SPEEDAIRE 3FFD2 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€373.15
SPEEDAIRE 3FFD3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BAV 3FFD35"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€420.60
SPEEDAIRE 3FFD4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€419.30
SPEEDAIRE 3FFE8 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BBK 3FFE85"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€267.56
SPEEDAIRE 3FFE9 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€268.06
SPEEDAIRE 3FFF1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AC9BBM 3FFF15"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-2VA20 psiCsomagolt orsó€295.16
SPEEDAIRE 3FFF2 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1"-1.0W20 psiCsomagolt orsó€281.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FFY6 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac
€332.12 /Mértékegység