Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3014HC012 Félkapcsoló 1 1/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7

SMITH-COOPER S3014HC012 féltengelykapcsoló 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2FKL Típus: S3014HC012Kereszthivatkozás: 1LTJ7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1-29 / 32 "
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3016HC012 Félkapcsoló 1 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 Stainless Steel150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "€21.51
SMITH-COOPER S4036HC001 Félkapcsoló 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F5 / 8 "1 / 8 "€7.59
SMITH-COOPER S4036HC002 Félkapcsoló 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3 / 4 "1 / 4 "€9.87
SMITH-COOPER S4036HC003 Félcsatlakozó 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "3 / 8 "€16.96
SMITH-COOPER S4036HC004 Félkapcsoló 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1.125 "1 / 2 "€20.53
SMITH-COOPER S4036HC006 Félkapcsoló 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1-21 / 64 "3 / 4 "€30.02
SMITH-COOPER S4036HC010 Félkapcsoló 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1.75 "1"€48.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3014HC012 féltengelykapcsoló 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi
€16.66 /Mértékegység