CEP 480VAC háromfázisú ideiglenes és hordozható erőművek


Szűrő
Szín: Ezüst / fekete , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Hz: 60 , Bemeneti feszültség: 480 VAC , Anyaga: Rozsdamentes acél , Beépítési: Kosár , NEMA minősítés: 3R , Kimeneti feszültség: 120-208 VAC , Teljes mélység: 32.86 " , Teljes magasság: 57.24 " , Teljes szélesség: 25 " , fázis: Három
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
6212PDC30-2
30€25,951.41
B
6210PDC15-2
50€29,766.31
C
6210PDC30-2
100€32,223.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?