SPEEDAIRE 31XG68 tömlőorsó 3/4 hüvelykes Fnpt 75 láb 250 Psi | AG2PJM

SPEEDAIRE 31XG68 tömlőorsó 3/4 hüvelykes Fnpt 75 láb 250 Psi

Raktáron
Tétel: AG2PJM Típus: 31XG68

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€910.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezBevont
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)3/4 "(M) NPT
Ház anyagaTömör sárgaréz
ReteszTöbbállású, rezgésbiztos, önzáró, rugós
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság23.187 "
Teljes hossz22.875 "
Teljes szélesség16.125 "
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)67.06
Hajó hossza (cm)70.1
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8479899899

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 31XG67 tömlőorsó 3/4 hüvelykes Fnpt 50 láb 250 Psi | AG2PJL 31XG6750 láb.20 5 / 16 "19.625 "€957.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31XG68 tömlőorsó 3/4 hüvelykes Fnpt 75 láb 250 Psi
€910.75 /Mértékegység