SPEEDAIRE Tömlő orsó 3/4 hüvelyk


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Ipari , Befejez: Bevont , Tömlővégek: 3/4 "(M) NPT , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő belső átm.: 3 / 4 " , Tömlő anyaga: PVC , Ház anyaga: Tömör sárgaréz , Retesz: Többállású, rezgésbiztos, önzáró, rugós , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes szélesség: 16.125 " , Orsó bemenet: 3/4 "(F) NPT , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTömlő hosszaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
31XG67
50 láb.20 5 / 16 "19.625 "€957.78
A
31XG68
75 láb.23.187 "22.875 "€910.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?