Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E718 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Acél | AC4LRX

SPEEDAIRE 30E718 Csatolódugó (m)npt 1/4 acél

Raktáron
Tétel: AC4LRX Modell: 30E718

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaARO
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretbefejezTömlő csatlakozásAnyagCsőméretSealsTemp. HatótávolságÁr
SPEEDAIRE 30E553 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€14.57
SPEEDAIRE 30E554 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€19.65
SPEEDAIRE 30E556 csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€11.85
SPEEDAIRE 30E557 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€14.91
SPEEDAIRE 30E558 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€15.29
SPEEDAIRE 30E559 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€23.39
SPEEDAIRE 30E654 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 alumínium | AC4LPD 30E6541 / 4 "eloxált(F) NPTAlumínium1 / 4 "--40 foktól 150 fokig F€2.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E718 Csatolódugó (m)npt 1/4 acél
€3.97 /Mértékegység