SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, ARO


Szűrő
Színkód: Szűrő kikapcsolása , Csere típusa: ARO , Max. Nyomás: 300 psi
StílusModellTestméretbefejezTömlő csatlakozásAnyagCsőméretSealsTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
30E553
1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€16.64
B
30E654
1 / 4 "eloxált(F) NPTAlumínium1 / 4 "--40 foktól 150 fokig F€2.58
A
30E554
1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€22.45
C
30E656
1 / 4 "eloxált(M) NPTAlumínium1 / 4 "--40 foktól 150 fokig F€1.98
D
30E557
1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€17.04
E
30E718
1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél1 / 4 "NBR-40 foktól 150 fokig F€4.25
D
30E558
1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€17.48
A
30E555
1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€2.63
E
30E716
1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél1 / 8 "NBR-40 foktól 150 fokig F€3.56
B
30E717
1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél1 / 4 "NBR-40 foktól 150 fokig F€4.86
D
30E556
1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€13.54
D
30E559
3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€26.73

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, ARO

A Speedaire ARO gyorscsatlakozós levegőcsatlakozókat úgy gyártják, hogy levegőtömlőket és szerszámokat sűrített levegőellátáshoz rögzítsenek. Ezeket mellbimbóknak is nevezik, és alkalmasak az építőiparban, a gyárautomatizálásban és a bútorgyártásban végzett pneumatikus vonalakon történő használatra. Válasszon a gyorsan csatlakoztatható légcsatlakozók széles skálájából, amelyek eloxált és horganyzott kivitelben is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?