Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E559 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LKB

SPEEDAIRE 30E559 csatlakozódugó (m)npt 3/8 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4LKB Modell: 30E559
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
€23.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret3 / 8 "
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaARO
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "
SealsHNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretbefejezTömlő csatlakozásAnyagCsőméretSealsTemp. HatótávolságÁr
SPEEDAIRE 30E553 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€14.57
SPEEDAIRE 30E554 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€19.65
SPEEDAIRE 30E556 csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€11.85
SPEEDAIRE 30E557 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€14.91
SPEEDAIRE 30E558 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€15.29
SPEEDAIRE 30E654 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 alumínium | AC4LPD 30E6541 / 4 "eloxált(F) NPTAlumínium1 / 4 "--40 foktól 150 fokig F€2.25
SPEEDAIRE 30E656 csatlakozódugó (m)npt 1/4 alumínium | AC4LPF 30E6561 / 4 "eloxált(M) NPTAlumínium1 / 4 "--40 foktól 150 fokig F€1.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E559 csatlakozódugó (m)npt 3/8 304 rozsdamentes acél
€23.39 /Mértékegység