SPEARS VALVES PVC True Union 2000 ipari golyóscsapok, menetes és dugós végekkel, EPDM


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Inline, True Union , Kapcsolat típus: Socket / FNPT x Socket / FNPT , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Záró póló , Max. Nyomás: 235 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Safe-T-Shear (R) , Temp. Hatótávolság: 73 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1829-007BC
-€86.47
ajánlatkérés
B
1829-010
1"€217.45
B
1829-015
1.5 "€364.32
B
1829-012
1.25 "€276.40
B
1829-005
1 / 2 "€159.92
B
1829-020
2"€468.34
B
1829-007
3 / 4 "€173.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?