RUBBERMAID FG9T7300BLA mikroszálas portáskocsi fekete műanyag / alumínium | AB2WDG 1PBJ7

RUBBERMAID FG9T7300BLA Mikroszálas Janitor Cart Fekete Műanyag/alumínium

Raktáron
Tétel: AB2WDG Típus: FG9T7300BLAKereszthivatkozás: 1PBJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszálas portás kosár
Kosár anyagaMűanyag
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típusForgó
Görgők(2) 4 "
színekFekete
Magasság44 "
Hossz48.25 "
AnyagStrukturális web műanyag és alumínium
Nem jelölésIgen
Polcok száma1
Teljes magasság44 "
Teljes hossz48.25 "
Teljes szélesség22 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék típusaPneumatikus
Kerekek(2) 8 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)98.55
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403708031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgőkMagasságTeljes magasságÁr
RUBBERMAID FG9T7400BLA mikroszálas portáskocsi fekete műanyag / alumínium | AB2WDH 1PBJ8 FG9T7400BLA(4) 4 "44 "44 "€1,016.55
RUBBERMAID FG9T7500BLA mikroszálas portáskocsi fekete műanyag / alumínium | AB2WDJ 1PBJ9 FG9T7500BLA(2) 4 "53.5 "53.5 "€1,384.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG9T7300BLA Mikroszálas Janitor Cart Fekete Műanyag/alumínium
€955.52 /Mértékegység