Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22YK50 Air Gun hüvelykujj króm gumi | AB7GHL

SPEEDAIRE 22YK50 légpisztoly hüvelykujj króm gumi

Raktáron
Cikkszám: AB7GHL Modell: 22YK50

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás11 scfm
test anyagaKrómozott cink
TestnevelésHüvelykujj kar
színekkróm
Bővítmény mérete1-1 / 2 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. Bemeneti nyomás150 psi
fúvókaGumi
Fúvóka hossza1"
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény90 psi
Teljes hossz5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8424209000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaMax. dBAKimeneti méretTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 22YK46 légpisztoly hüvelykujj krómozott Standard | AB7GHG 22YK468 scfmKrómozott alumínium-1/8 "(F) NPT3.75 "€8.58
SPEEDAIRE 22YK47 légpisztoly hüvelykujj króm biztonság | AB7GHH 22YK4711 scfmKrómozott alumínium-1/8 "(F) NPT4"€10.42
SPEEDAIRE 22YK51 légpisztoly hüvelykujj króm | AB7GHM 22YK5111 scfmKrómozott cink-1/8 "(F) NPT5.25 "€12.28
SPEEDAIRE 22YK53 légpisztoly hüvelykujj krómbiztonság | AB7GHP 22YK5326 scfmKrómozott cink-1/4 "(F) NPT6.5 "€28.93
SPEEDAIRE 22YK54 Air Gun Thumb Chrome PVC | AB7GHQ 22YK549 SCFMKrómozott cink961/4 "(F) NPT26 "€21.99
SPEEDAIRE 22YK55 légpisztoly hüvelykujj króm PVC | AB7GHR 22YK559 SCFMKrómozott cink94.51/4 "(F) NPT38 "€26.32
SPEEDAIRE 22YK56 Air Gun Thumb Chrome Pvc AB7GHT 22YK569 SCFMKrómozott cink951/4 "(F) NPT50 "€39.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22YK50 légpisztoly hüvelykujj króm gumi
€11.74 /Mértékegység