SPEEDAIRE Légfegyverek, hüvelykujj fogantyú


Szűrő
Test stílus: Hüvelykujj kar , Szín: króm , Bemeneti méret: 1/4 "(F) NPT , Max. Bemeneti nyomás: 150 psi , Kimenet: 90 psi
StílusModelllevegő fogyasztástest anyagaMax. dBAKimeneti méretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
22YK46
8 scfmKrómozott alumínium-1/8 "(F) NPT3.75 "€8.58
B
22YK54
9 SCFMKrómozott cink961/4 "(F) NPT26 "€21.98
B
22YK55
9 SCFMKrómozott cink94.51/4 "(F) NPT38 "€26.32
B
22YK56
9 SCFMKrómozott cink951/4 "(F) NPT50 "€39.08
C
22YK51
11 scfmKrómozott cink-1/8 "(F) NPT5.25 "€12.28
D
22YK47
11 scfmKrómozott alumínium-1/8 "(F) NPT4"€10.42
E
22YK50
11 scfmKrómozott cink-1/8 "(F) NPT5"€11.74
F
22YK53
26 scfmKrómozott cink-1/4 "(F) NPT6.5 "€28.94

Légfegyverek, hüvelykujj fogantyú

A Speedaire légpisztolyok kiváló nyomású légáramot biztosítanak a forgácsok és törmelékek eltávolítására, az alkatrészek kilökésére vagy szállítására, a tömlőegységek tisztítására, valamint a gépek és alkatrészek hűtésére vagy szárítására. Egy kézidarabbal rendelkeznek, amely sűrített levegő ellátáshoz kapcsolódik, és kioldóval vagy más működtetővel rendelkeznek a légáramlás leállításához és elindításához. Válasszon a légfegyverek széles kínálatából, amelyek 3.75, 4, 4.25, 4.5 és 5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?