Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22YK53 légpisztoly hüvelykujj krómbiztonság | AB7GHP

SPEEDAIRE 22YK53 légpisztoly hüvelykujj króm biztonsági

Raktáron
Tétel: AB7GHP Modell: 22YK53

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€28.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás26 scfm
test anyagaKrómozott cink
TestnevelésHüvelykujj kar
színekkróm
Bővítmény mérete4-1 / 4 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. Bemeneti nyomás150 psi
fúvókaBiztonság
Fúvóka hossza4"
Kimeneti méret1/4 "(F) NPT
teljesítmény90 psi
Teljes hossz6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)24.99
Hajószélesség (cm)13
HS-kód8424209000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaMax. dBAKimeneti méretTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 22YK46 légpisztoly hüvelykujj krómozott Standard | AB7GHG 22YK468 scfmKrómozott alumínium-1/8 "(F) NPT3.75 "€8.58
SPEEDAIRE 22YK47 légpisztoly hüvelykujj króm biztonság | AB7GHH 22YK4711 scfmKrómozott alumínium-1/8 "(F) NPT4"€10.42
SPEEDAIRE 22YK50 Air Gun hüvelykujj króm gumi | AB7GHL 22YK5011 scfmKrómozott cink-1/8 "(F) NPT5"€11.74
SPEEDAIRE 22YK51 légpisztoly hüvelykujj króm | AB7GHM 22YK5111 scfmKrómozott cink-1/8 "(F) NPT5.25 "€12.28
SPEEDAIRE 22YK54 Air Gun Thumb Chrome PVC | AB7GHQ 22YK549 SCFMKrómozott cink961/4 "(F) NPT26 "€21.99
SPEEDAIRE 22YK55 légpisztoly hüvelykujj króm PVC | AB7GHR 22YK559 SCFMKrómozott cink94.51/4 "(F) NPT38 "€26.32
SPEEDAIRE 22YK56 Air Gun Thumb Chrome Pvc AB7GHT 22YK569 SCFMKrómozott cink951/4 "(F) NPT50 "€39.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22YK53 légpisztoly hüvelykujj króm biztonsági
€28.93 /Mértékegység