DAYTON True Union Swing szennyvíz visszacsapó szelepek, PVC


Szűrő
Hossz: 8" , Anyaga: PVC , Max. Víznyomás: 125 psi , Beépítési helyzet: Függőleges , Teljes magasság: 3.156 " , Szélesség: 3.156 "
StílusModellKapcsolat típusaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
4RG91
Tömörítés2"€117.19
A
4RG90
Foglalat1.5 "€84.93

True Union Swing szennyvíz visszacsapó szelepek, PVC

A Dayton elforgatható szennyvíz visszacsapó szelepei megakadályozzák az olajteknő-elvezető vezetékek, szennyvízátemelő állomások, ejektorrendszerek és szennyvízvezetékek visszafolyását. Ezek a szelepek PVC anyagból készültek, hogy szilárdságot, tartósságot, valamint víz- és kopásállóságot biztosítsanak. Beépített valódi egyesítő mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja a szivárgásmentes elzárást, még akkor is, ha a szelepeket egy ideig ideális állapotban tartják, megakadályozva, hogy a szennyezett víz szennyezze a vízellátást. Válasszon a visszacsapó szelepek széles kínálatából, amelyek 1.5 és 2 hüvelykes csőméretekben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?