Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SST-2 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XUW 31A966

PARKER SST-2 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, nagy átfolyású

Raktáron
Tétel: AC4XUW Modell: SST-2Kereszthivatkozás: 31A966
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
€141.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejez303 SS
Áramlási sebesség6 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás6700 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás6700 psi
Max. Munkahelyi nyomás6700 Psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSST-2
Csőméret NPT1 / 4 "
Tömítés anyaganitril
Hüvely anyaga303 SS
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaTestméretMax. Munkahelyi nyomásParker csereMenetméretMenet típusabefejezÁr
PARKER BST-1 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiSárgaréz1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "Sárgaréz€23.85
PARKER BST-1M gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiSárgaréz1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "férfiSárgaréz€25.47
PARKER BST-2 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "Sárgaréz€27.48
PARKER BST-2M gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "férfiSárgaréz€27.39
PARKER BST-3 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "Sárgaréz€35.05
PARKER BST-3M gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, nagy átfolyású | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "férfiSárgaréz€35.05
PARKER BST-4 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiSárgaréz1 / 2 "2200 PsiBST-41 / 2-14 "Sárgaréz€49.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SST-2 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, nagy átfolyású
€141.44 /Mértékegység