PARKER Alacsony szivárgású sárgaréz gyorscsatlakozók, 6100 -as sorozatú csatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: NPTF , Zár típusa: Szálak , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Szál típusa: , Szelep típusa: Flush
StílusModellTestméretÁramlási sebességMax. Üzemi nyomásMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6135-24
1 1 / 2 "100 Gal / perc2000 Psi1 1/2-11 1/2"€559.43
ajánlatkérés
B
6125-24
1 1 / 2 "100 Gal / perc2000 Psi1 1/2-11 1/2"€459.21
ajánlatkérés
B
6125-20
1 1 / 4 "76 Gal / perc2750 Psi1 1/4-11 1/2"€307.79
ajánlatkérés
A
6135-20
1 1 / 4 "76 Gal / perc2750 Psi1 1/4-11 1/2"€363.01
ajánlatkérés
A
6135-16
1"50 Gal / perc3000 psi1-11 1/2 "€191.54
ajánlatkérés
B
6125-16
1"50 Gal / perc3000 psi1-11 1/2 "€179.24
ajánlatkérés
A
6135-08
3 / 4 "12 Gal / perc3000 psi1 / 2-14 "€158.43
ajánlatkérés
B
6125-12
3 / 4 "28 Gal / perc3000 psi3 / 4-14 "€151.82
ajánlatkérés
B
6125-08
3 / 4 "12 Gal / perc3000 psi1 / 2-14 "€157.54
ajánlatkérés
A
6135-12
3 / 4 "28 Gal / perc3000 psi3 / 4-14 "€134.75
ajánlatkérés

Alacsony szivárgású sárgaréz gyorscsatlakozók, 6100 -as sorozatú csatlakozók

A Parker 6100-as sorozatú csatlakozói ideálisak a 6100-as sorozatú, nyomás alatti csatlakozókhoz az olaj- és gázfúrás hidraulikus műveleteihez, ömlesztett folyadékszállításhoz és búvárszivattyús alkalmazásokhoz. Ezek a csekély kiömlésű csatlakozók csatlakozásjelző hornyokkal rendelkeznek, amelyek jelzik, ha a csatlakozás kész, és a szelepek teljesen nyitva vannak a folyadéktovábbító vezetékekben való használatra. Sárgaréz konstrukciójuk acél hatlapú/szárnyas anyás hüvelyekkel, nitril tömítéssel és NPTF csatlakozóvégekkel rendelkeznek a szilárdság, a korrózióállóság és a folyadékzáró műveletek érdekében. Válasszon ezen csatlakozók széles kínálatából, amelyek 3/4, 1, 1-1/4 és 1-1/2 hüvelykes csatlakozóméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?